Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rechtwinklig; 2x5mm; Anz.Mod: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rechtwinklig; 2x5mm; Anz.Mod: 1
Lichtwellenleiter für LED; rechtwinklig; 2x5mm; Anz.Mod: 1
Artikel-Nr.:
     2805-1274.1021
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1274.1021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Länge: 30mm
Maße Frontplatte: 2x5mm
Anzahl der Module: 1
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rechtwinklig
Front: flach
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 1,369*
100
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 1,66*
1 Tag
2078
1
€ 14,99*
ab € 0,834*
€ 3,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,369*
€ 1,62911
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,683*
€ 0,81277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MCL034SWC-YH1
ab € 0,235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.