Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rechtwinklig; 2x5mm; Anz.Mod: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rechtwinklig; 2x5mm; Anz.Mod: 10
Lichtwellenleiter für LED; rechtwinklig; 2x5mm; Anz.Mod: 10
Artikel-Nr.:
     2805-1273.1010
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1273.1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MENTOR
Länge: 14,4mm
Maße Frontplatte: 2x5mm
Anzahl der Module: 10
Ausführung der Fassung: mit PCB Halterung;gebogen
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rechtwinklig
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: mentor led array, led array
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,31*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,95*
1 Tag
1891
1
€ 14,99*
ab € 0,627*
€ 2,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.