Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Anz.Mod: 8; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Anz.Mod: 8; Front: flach
Lichtwellenleiter für LED; rund; Ø3mm; Anz.Mod: 8; Front: flach
Artikel-Nr.:
     2805-1272.1028
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1272.1028 -AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
mentor led array
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MENTOR
Länge: 30mm
Maße Frontplatte: Ø3mm
Anzahl der Module: 8
Ausführung der Fassung: gerade;mit PCB Halterung
LED Dioden Zubehör-Typ: Lichtwellenleiter für LED
Form: rund
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.