Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; orange; 188mcd; 25°; Front: gewölbt; 2,4V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1224USOC/S530-A3
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     1224USOC/S530-A3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet orange
led bedrahtet
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: orange
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 615nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 188mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 25°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.