Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 45V; 120A; SPD3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-121SPC045A-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     121SPC045A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SPD3A
Fassungsvermögen: 4,8nF
Rückspannung max.: 45V
Vorwärtsspannung max.: 0,66V
Vorwärtsstrom: 120A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 1,65kA
Leck strom: 2,4mA
Verpackungs-Art: unverpackt
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.