Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 10V; Y5V; -20÷80%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1210ZG226ZAT4A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1210ZG226ZAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.014,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,20299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.119,40*
€ 1.332,086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.117,45*
€ 1.329,7655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.078,05*
€ 1.282,8795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.050,10*
€ 1.249,619
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.014,95*
€ 1.207,7905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.