Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-1210B106K500CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1210B106K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
kerko 10µf 50v
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.