Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 16V; X5R; ±20%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1206YD106MAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     1206YD106MAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 16V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,675*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,04267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 136,225*
€ 162,10775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 134,05*
€ 159,5195
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,65*
€ 149,5235
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,375*
€ 136,10625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 106,675*
€ 126,94325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.