Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-1206X226M6R3CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206X226M6R3CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,052*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.