Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 10V; X5R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-1206X226K100CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206X226K100CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 10V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,062*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,068*
€ 0,08092
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.