Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-1206B222K501CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     1206B222K501CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0177*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.