Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 500V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-12067C102KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12067C102KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 500V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: KGM31DR72H102KU
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36000
4000
Frei Haus
ab € 0,0484*
€ 0,0747*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0335*
€ 0,4845*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4845*
€ 0,57656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2906*
€ 0,34581
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC1206KKX7RBBB102
ab € 0,0154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.