Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22uF; 6,3V; X7R; ±20%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-12066C226MAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12066C226MAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,10692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 317,425*
€ 377,73575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 316,95*
€ 377,1705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 301,00*
€ 358,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,55*
€ 344,5645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 267,30*
€ 318,087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.