Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 220nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-12065C224K4Z4A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065C224K4Z4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,22µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: KAF31BR71H224KM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,02725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 476,55*
€ 567,0945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,95*
€ 537,8205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 438,75*
€ 522,1125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 408,75*
€ 486,4125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.