Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; C0G (NP0); ±1%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-12065A222FAT4A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12065A222FAT4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±1%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: KGM31BCG1H222FM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.210,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,14736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.387,70*
€ 2.841,363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.362,05*
€ 2.810,8395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.279,85*
€ 2.713,0215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.235,45*
€ 2.660,1855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.210,40*
€ 2.630,376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.