Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 200V; X7R; ±5%; SMD; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 200V; X7R; ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,7nF; 200V; X7R; ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-12062C272J4Z2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     12062C272J4Z2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,7nF
Betriebsspannung: 200V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: KAF31BR72D272JT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,06094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,96*
€ 346,2424
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,24*
€ 329,9156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 266,28*
€ 316,8732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,76*
€ 290,0744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.