Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T2.5; W: 12mm; Lw: 145mm; -30÷80°C; ALPHA POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt ALPHA POWER 12 T2,5 / 145 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 12 T2,5 / 145 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 12 T2,5 / 145 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-12-T2.5/145-AP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     12 T2,5 / 145 AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausführung: metrisch;wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA POWER
Profil-Art: T2.5
Seilbreite: 12mm
Nominallänge: 145mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,76*
€ 11,04*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,94*
€ 12,88*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,32*
€ 13,47*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 19,71*
1
€ 3,19*
ab € 34,73*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.