Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1206; RGB; 3x1,5x1mm; 100°; 25mA; λd: 470nm,525nm,624nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 1206; RGB; 3x1,5x1mm; 100°; 25mA; λd: 470nm,525nm,624nm
LED; SMD; 1206; RGB; 3x1,5x1mm; 100°; 25mA; λd: 470nm,525nm,624nm
Artikel-Nr.:
     2805-12-23C/R6GHBHC-A01
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     12-23C/R6GHBHC-A01/2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 1206
LED-Farbdioden: RGB
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 470nm;525nm;624nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit der Farbe grün: 125...180mcd
Helligkeit der Farbe rot: 63...90mcd
Helligkeit der Farbe blau: 32...50mcd
LED Diodenstrom: 25mA
Leuchtwinkel: 100°
LED Diodenausführung: dreifarbig
Abmessungen: 3x1,5x1mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,146*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,621*
€ 0,73899
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.