Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 6A/230VAC; 20A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-11NT1-3D
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     11NT1-3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: HONEYWELL
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -40...71°C
Gehäuseabmessungen: 28,4x15,7x29,5mm
Dichtheitsklasse: IP67;IP68
Montageabmessungen: Ø12,4mm
Ausgänge: Lötverbindung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 6A / 230V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 20A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Hebel-Art: rund
Hebelhöhe: 26,67mm
Herstellerserie: NT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.