Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; zweifarbig,im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; rot,gelb; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-113-331-04
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     113-331-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: MARL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2V DC;2,1V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb;rot
Wellenlänge λd: 588nm;625nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit der Farbe rot: 20mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 10mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: zweifarbig;im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.