Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; gelb; 13mA; Linse: diffus; 15mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-109-382-20
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     109-382-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: MARL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Versorgungsspannung: 5,6V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Wellenlänge λd: 590nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 15mcd
LED Diodenstrom: 13mA
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.