Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; rot; 13mA; Linse: diffus; 20mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-109-381-20
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     109-381-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: MARL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...70°C
Versorgungsspannung: 5,6V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot
Wellenlänge λd: 627nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 20mcd
LED Diodenstrom: 13mA
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.