Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; grün,gelb; 20mA; Linse: diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-109-000-04-52
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     109-000-04-52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: MARL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 2,1V DC;2,2V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb;grün
Wellenlänge λd: 590nm;565nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit der Farbe grün: 44mcd
Helligkeit der Farbe gelb: 32mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.