Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 2; rot,grün; 2mA; Linse: diffus


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-109-000-01-50
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     109-000-01-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: MARL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 1,9V DC;1,7V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: rot;grün
Wellenlänge λd: 627nm;565nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit der Farbe grün: 4mcd
Helligkeit der Farbe rot: 2mcd
LED Diodenstrom: 2mA
Anzahl Dioden: 2
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.