Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; grün; 13mA; Linse: diffus; 20mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-103-383-20
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     103-383-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: MARL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5,6V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 20mcd
LED Diodenstrom: 13mA
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,06*
2 Tage
178
€ 14,99*
ab € 1,63*
€ 4,77*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
AST0035.9610
€ 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.