Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 3mm; Anz.Dioden: 1; gelb; 13mA; Linse: diffus; 15mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-103-382-20
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     103-382-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: MARL
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Versorgungsspannung: 5,6V DC
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: gelb
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 15mcd
LED Diodenstrom: 13mA
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
LED-Dioden Eigenschaften: eingebauter Strombegrenzungswiderstand
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.