Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; T2.5; W: 10mm; Lw: 330mm; -30÷80°C; ALPHA POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt ALPHA POWER 10 T2,5 / 330 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 10 T2,5 / 330 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 10 T2,5 / 330 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-10-T2.5/330-AP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 T2,5 / 330 AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausführung: metrisch;wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA POWER
Profil-Art: T2.5
Seilbreite: 10mm
Nominallänge: 330mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 8,74*
€ 11,07*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,86*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,38*
€ 13,48*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,26*
€ 19,69*
1
€ 3,19*
ab € 34,98*
€ 46,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.