Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnriemen; AT10; W: 10mm; Lw: 1200mm; -30÷80°C; ALPHA POWER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
optibelt ALPHA POWER 10 AT10 / 1200 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 10 AT10 / 1200 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
optibelt ALPHA POWER 10 AT10 / 1200 AP Hochleistungs-Zahnriemen, metrisch
Artikel-Nr.:
     2805-10-AT10/1200-AP
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     10 AT10 / 1200 AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt
Hersteller: OPTIBELT
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausführung: metrisch;wartungsfrei;aus Stahlcord
Montage Element-Typ: Zahnriemen
Herstellerserie: ALPHA POWER
Profil-Art: AT10
Seilbreite: 10mm
Nominallänge: 1200mm
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,65*
€ 21,66*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,83*
€ 25,43*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 26,78*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 22,49*
€ 37,41*
1
€ 3,19*
ab € 69,82*
€ 87,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.