Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP8; 7,62mm; THT; -40÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP8; 7,62mm; THT; -40÷105°C
Sockel: integrierte Schaltkreise; DIP8; 7,62mm; THT; -40÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-1-2199298-2
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
Hersteller: TE Connectivity
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Typ Sockel: integrierte Schaltkreise
Anwendung: DIP8
Elektrische Montage: THT
Reihenabstand: 7,62mm
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1052*
10
€ 6,90*
ab € 0,0917*
€ 0,1518*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0913*
€ 0,2301*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0863*
€ 0,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1082*
€ 0,12876
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
DILB8P-223TLF
ab € 0,1031*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,141*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-08-03-F1
ab € 9,95*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,52*
Ähnlich
Multicomp
SPC15494
ab € 0,0591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.