Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 8; ON-OFF; -0,025A/24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 8; ON-OFF; -0,025A/24VDC
Schalter: DIP-SWITCH; Anzahl Sektionen: 8; ON-OFF; -0,025A/24VDC
Artikel-Nr.:
     2805-1-1825058-9
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1825058-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: SMT
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Betriebstemperatur: -30...85°C
Ausgänge: Printmontage
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Sektionen: 8
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: DIP-SWITCH
Kontaktkonfiguration: SPST
Kontaktbelastbarkeit DC @R: -0,025A / 24V DC
Schaltweise: ON-OFF
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Korpusfarbe: schwarz
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: ADE
Anzahl Positionen: 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,92*
€ 1,33*
2 Tage
159
1
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,94*
1 Tag
4034
1
€ 14,99*
ab € 1,05*
€ 2,11*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Omron
A6SN-8104
ab € 1,22*
Ähnlich
Omron
A6S-8101-H
ab € 0,84*
Ähnlich
TE Connectivity
ADE0804
ab € 0,813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.