Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Hebelschalter; Pos: 2; SPDT; ON-ON; 3A/250VAC; 4A/28VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-1-1437559-1
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1437559-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein/ein
hebelschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Mechanische Haltbarkeit: 150000 Zyklen
Max. Kontaktwiderstand: 10mΩ
Min. Isolationswiderstand: 1MΩ
Betriebstemperatur: -20...80°C
Elektrische Lebensdauer: 60000 Zyklen
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Schalter-Typ: Hebelschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 4A / 28V DC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Hebel-Art: rund
Korpusfarbe: grün
Hebellänge: 11,48mm
Abmessungen: 13x8x9mm
Hebelkappe: Chrom
Herstellerserie: MT
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.