Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; Imax: 100A; 0ZCF; 2920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; Imax: 100A; 0ZCF; 2920
Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; Imax: 100A; 0ZCF; 2920
Artikel-Nr.:
     2805-0ZCF0150FF2C
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCF0150FF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: BEL FUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 2920
Leistung: 1,5W
Nennstrom: 1,5A
Maximalstrom: 100A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 33V
Umschaltstrom: 3A
Min. Widerstand: 50mΩ
Max. Widerstand: 0,23Ω
Herstellerserie: 0ZCF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2010
5
€ 14,99*
ab € 0,104*
€ 0,409*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,12*
€ 0,413*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,215*
€ 0,494*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,413*
€ 0,49147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2920L150DR
ab € 0,185*
Ähnlich
Littelfuse
SMD150F/33-2920-2
ab € 0,266*
Ähnlich
Multicomp
MC011019
ab € 0,117*
Ähnlich
Multicomp
MC011019
ab € 0,0791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.