Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; IDC; weiblich; PIN: 14; für Flachkabel; 1,27mm; System: 2x7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
HARTING SEK-18 IDC-Steckverbinder Buchse, gewinkelt, 14-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm
Artikel-Nr.:
     2805-09185147813
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185147813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Anzahl Pole: 14
Steckverbinder-Ausgangssystem: 2x7
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Kontaktraster: 2,54mm
Mechanische Montage: für Flachkabel
Engineering PN: SEK-18 SV FE TYPA ZGL 14P PL3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,68213*
€ 0,88213*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,7419*
€ 0,9519*
1
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,15*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,18*
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 514 7324
ab € 0,59*
Zubehör
Harting
09 18 514 7903
ab € 0,93*
Zubehör
Harting
09 18 514 7904
ab € 0,93*
Zubehör
Harting
09 18 514 7323
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,123*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.