Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Leitungen: Flachband; rund; 1,27mm; Line; Cu; ungeschirmt; PVC; grau
Artikel-Nr.:
     2805-09180147008
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180147008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HARTING
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -20...75°C
Maß A: 17,78mm
Flachkabel-Rastermaß: 1,27mm
Entspricht Norm: UL 1581;UL 1061;UL CL2
Leitungs-Typ: Flachband
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 14
Form Leitungsquerschnitt: rund
Leitungsaußendurchmesser: 7,2mm
Maß B: 16,51mm
Aderdurchmesser: 28AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30,5m
Kabelaufbau: 14x28AWG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,06284*
€ 143,45284*
Frei Haus
ab € 122,27*
€ 153,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 125,68*
€ 155,95*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 254,15*
€ 302,17*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 179,82*
€ 304,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 304,01*
€ 361,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 296,55*
€ 352,89
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 266,67*
€ 317,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 228,45*
€ 271,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 195,23*
€ 232,32
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 179,82*
€ 213,99
pro Rolle
1 Rolle enthält 48 Meter (ab € 3,74625* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.