Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt; männlich; Kupferlegierung; vergoldet; 0,5mm2; 20AWG; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakt; männlich; Kupferlegierung; vergoldet; 0,5mm2; 20AWG; 10A
Kontakt; männlich; Kupferlegierung; vergoldet; 0,5mm2; 20AWG; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-09152006123
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09152006123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Kontakt
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Mechanische Haltbarkeit: 10000 Zyklen
Nennspannung: 0,25kV
Betriebstemperatur: -40...125°C
Nennstrom: 10A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: Han D® HMC
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Leitungsgröße: 20AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Engineering PN: Han D M crimp contact 0,5 mm² Au/HMC
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,90639*
€ 1,10639*
100
€ 5,46*
ab € 0,9191*
€ 1,1091*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,11*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9184*
€ 1,1184*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.