Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M16; Stecker; 723; männlich; PIN: 7; ungeschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0125 70 07
Stecker, 7-polig, Lötanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 09 0125 70 07
Artikel-Nr.:
     2805-09-0125-70-07
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0125 70 07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
723-Rundsteckverbinder
723-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 723
Serie 723 Steckverbinder
Hersteller: BINDER
Steckverbinder-Typ: M16
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 125V
Nennstrom: 5A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: 723
Steckverbinder-Ausgangssystem: 360°
Steckverbinder-Variante: ungeschirmt
Leitungsquerschnitt: 0,75mm2
Sperrsystem: Außengewinde;geschraubt
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Leitungsaußendurchmesser: 6...8mm
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 723
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,03*
€ 21,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 11,79*
€ 21,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1077 000 000
ab € 2,68*
Zubehör
Binder
09 0128 90 07
ab € 7,29*
Zubehör
Binder
09 0126 70 07
ab € 14,02*
Zubehör
Binder
09 0128 80 07
ab € 6,99*
Zubehör
Binder
09 0128 89 07
ab € 8,50*
Zubehör
Binder
09 0128 99 07
ab € 8,84*
Zubehör
Binder
99 0126 75 07
ab € 14,40*
Zubehör
Binder
09-0128-00-07
ab € 5,85*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.