Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug; 10,3x38mm; schwarz; Thermoplast; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0853.1251
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.1251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Hersteller: SCHURTER
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -40...85°C
Material: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 10,3x38mm
Sicherungs ZubehörTyp: Ausziehwerkzeug
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.