Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter; UHF männlich,UHF weiblich; Isolation: PTFE; Zinkstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-083-1AP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     083-1AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter UHF
UHF Adapter
uhf adapter
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: PTFE
Frequenz max.: 300MHz
Betriebstemperatur: -65...165°C
Gehäuse-Material: Zinkstopp
Anschluss-Typ: Adapter
Korpus-Verkleidung: Nickel
Bauart Kabel/Anschluss: UHF weiblich;UHF männlich
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 20,20*
Lager 2805
25
€ 6,90*
ab € 18,71*
€ 22,41*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 18,44*
€ 35,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 560,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johnson
142-0000-005
€ 799,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.