Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; RJ45 + USB A; PIN: 8; abgeschirmt,mit LED; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-0821-1X1T-36-F
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0821-1X1T-36-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
Hersteller: BEL FUSE
Steckverbinder-Typ: RJ45 + USB A
Steckverbinder: Buchse
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Steckverbinder-Variante: abgeschirmt;mit LED;mit Trenntransformator
LED-Farbdioden: LED2: Gelb;LED1: orange + grün
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, led bedrahtet gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.