Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 10nF; 100V; X7R; ±10%; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 10nF; 100V; X7R; ±10%; 0805
Kondensator: Keramik; 10nF; 100V; X7R; ±10%; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-0805B103K101CT
Hersteller:
     Walsin
Herst.-Nr.:
     0805B103K101CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: WALSIN
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 100V
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0117*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0117*
€ 0,01392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.