Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08055C222K4Z4A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08055C222K4Z4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KAF21BR71H222KM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,01259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 238,20*
€ 283,458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 210,75*
€ 250,7925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 204,90*
€ 243,831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 188,85*
€ 224,7315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.