Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08053C102KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08053C102KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KGM21NR71E102KT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1695*
€ 0,20171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.