Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 200V; X7R; ±5%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 200V; X7R; ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 200V; X7R; ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08052C102JAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08052C102JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 200V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KGM21NR72D102JT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,039*
€ 0,261*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 76,36*
€ 98,00*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,00*
€ 116,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 82,08*
€ 97,6752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 79,96*
€ 95,1524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,80*
€ 91,392
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 76,36*
€ 90,8684
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.