Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-08051C223KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051C223KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KGM21AR72A223KU
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,015*
€ 0,0257*
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0234*
€ 0,2049*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2049*
€ 0,24383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805F223K1RACTU
ab € 0,0568*
Ähnlich
Kemet
C0805X223K1RACTU
ab € 0,067*
Ähnlich
Yageo
CC0805KRX7R0BB223
ab € 0,00949*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.