Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2pF; 100V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2pF; 100V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Kondensator: Keramik; MLCC; 2,2pF; 100V; C0G (NP0); ±0,25pF; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-08051A2R2CAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     08051A2R2CAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,2pF
Betriebsspannung: 100V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: KGM21BCG2A2R2CT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,64*
€ 161,4116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,80*
€ 158,032
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,56*
€ 145,8464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,60*
€ 136,374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,60*
€ 125,664
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.