Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: Drücke; Druckeinstellbereich: 0÷4bar; 9÷32VDC; 0,3%; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: Drücke; Druckeinstellbereich: 0÷4bar; 9÷32VDC; 0,3%; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-060G3039
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     MBS 33-1621-A1AB08-0
EAN/GTIN:
     5702423030668
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Hersteller: DANFOSS
Montage: G1/2"
Betriebstemperatur: -40...85°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 9...32V DC
Messgenauigkeit: 0,3%
Wandler-Typ: Drücke
Anschlüsse: PG9
Kontrollierte Größe: absoluter Druck
Herstellerserie: MBS 33
Druckeinstellbereich: 0...4bar
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DANFOSS:
DANFOSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,95*
€ 343,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,45*
€ 343,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.