Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 6,3V; X5R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06036D475KAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06036D475KAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KGM15BR50J475KT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0179*
€ 0,0323*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0209*
€ 0,2342*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2342*
€ 0,2787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1523*
€ 0,18124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.