Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06035C223K4T2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06035C223K4T2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensatorenanwendung: Kfz-Elektronik
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KAM15AR71H223KT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
4000
Frei Haus
ab € 0,0201*
€ 0,0397*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0118*
€ 0,1693*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603X223K5RACTU
ab € 0,0537*
Ähnlich
Kemet
C0603C223K5RACTU
ab € 0,00749*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C223KAT2A
ab € 0,00948*
Ähnlich
KYOCERA AVX
06035C223KAZ2A
ab € 0,0159*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y223KXACW1BC
ab € 0,0123*
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R9BB223
ab € 0,00362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.