Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 100V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-06031A470JAT2A
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     06031A470JAT2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KYOCERA AVX
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Alias: KGM15ACG2A470JT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 8,95*
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
1 Tag
68000
4000
Frei Haus
ab € 0,015*
€ 0,0234*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00823*
€ 0,08355*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,08355*
€ 0,09942
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,06022*
€ 0,07166
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05662*
€ 0,06738
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02731*
€ 0,0325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01592*
€ 0,01894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01204*
€ 0,01433
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00823*
€ 0,00979
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.