Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette; 06; Rad.Bieg: 18mm; L: 1000mm; H.innen: 10,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungskette; 06; Rad.Bieg: 18mm; L: 1000mm; H.innen: 10,5mm
Führungskette; 06; Rad.Bieg: 18mm; L: 1000mm; H.innen: 10,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-06.50.018.0
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     06.50.018.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
igus energieführungskette
Hersteller: IGUS
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Führungskette
Herstellerserie: 06
Innere Breite: 50mm
Innere Höhe: 10,5mm
Außenbreite: 57mm
Äußere Höhe: 15mm
Biegeradius: 18mm
Weitere Suchbegriffe: schleppketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.